曜日別特売

お酢でできたバラの病害虫スプレー 900ml

お酢でできたバラの病害虫スプレー 900ml - トヨチュー
(1件のレビュー)

無農薬栽培に最適。お酢を使用した園芸用虫忌避剤です。週1回撒いてください。有効成分は食品成分なので、バラの栽培に抵抗なく繰り返しご使用いただけます。お子様やペットがいてもご使用になれます。

用途バラにつく病気や害虫の予防に。寸法(mm)100×85×240質量(kg)1容量(mL)900原材料食酢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416016#422017
1,200
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416016
2024-03-17
用途: バラに虫が付いたときに散布

バラの近くに食用の野菜も植えているので、化学薬品の殺虫剤は使いたくない。
そんな時にとても便利。
直接散布できて手間が掛からないので、虫を発見してすぐに対処できるのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする