曜日別特売

除虫菊で作った不快害虫退治スプレー900ml

除虫菊で作った不快害虫退治スプレー900ml - トヨチュー
(1件のレビュー)

天然成分使用で安心。除虫菊から抽出した天然成分の力で不快害虫を退治する園芸用害虫駆除用品です。コバエ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニなど広範囲の害虫に効果があります。いやな臭いもなく、散布したあとは、すみやかに分解されます。

用途園芸用害虫駆除用品。寸法(mm)100×85×240質量(kg)1容量(mL)900原材料除虫菊抽出液内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416034#422031
1,200
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416034
2024-07-30
用途: 雑草堆肥造り
サービス業

雑草堆肥を路地作成しております。害虫が発生(ゴキブリ等いろいろ)1回の散布で虫は見なくなりました。合計延べ3回散布しました。効果は十分あるように思えます。環境にも優しく散布御も堆肥として使用できれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする