トヨチュー
病害虫予防スプレー 900ml
無農薬栽培に最適。食品用のりんご酢から作った病害虫予防対策商品です。有効成分は食用品なので、野菜の収穫日前日まで使用できます。
用途
病害虫の予防に。
寸法(mm)
100×85×240
質量(kg)
1
容量(mL)
900
原材料
食酢(リンゴ酢)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416138
#299930
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください