トヨチュー
ネコ除けビーズプラス 750g
持続効果1ヶ月。木酢液とワサビエキスのW効果。自然に土に戻る安心素材で、雨にも強い。
用途
犬猫忌避に。
対象動物
犬猫
寸法(mm)
110×80×250
質量(kg)
0.8
原材料
軽石・シリカゲル・木酢液・わさびエキス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416183
#373487
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください