トヨチュー
ネコ除け消臭液 1000ml
天然成分犬猫忌避剤。木酢液とヒノキエキスのW効果で、マーキングを強力消臭。 ペットのトイレの消臭としても、お使いいただけます。
用途
犬猫忌避に。
対象動物
犬猫
寸法(mm)
120×70×245
質量(kg)
1
容量(mL)
1000
原材料
木酢液・ヒバ油・水・界面活性剤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416199
#245883
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください