トヨチュー
ヘビモグラ寄付けない 10入
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途
ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物
ヘビ・モグラ
寸法(mm)
95×30×207
質量(g)
270
原材料
硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416226
#396424
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください