曜日別特売

サンフーロン除草エース

サンフーロン除草エース - トヨチュー
(1件のレビュー)

玄関周りや道路の境目などの雑草に。庭木周りや墓地、空地などにも。

用途除草作業に。寸法(mm)53×90×220質量(kg)0.4容量(mL)300適合場所玄関周り/道路の境目/庭木周り/墓地/空地適合作物樹木等農林水産省登録第(号)22711剤形スプレー剤農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416454#333450
550
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416454
2024-05-31
用途: 家の敷地と道路の間の雑草
金融・保険業

雑草を取り除き、その開いた隙間にこちらの商品を噴射しました。使用したてですので、効果はこれからですが、良い感じに草が生えないといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする