曜日別特売

【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート

【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート - GOGO不動産

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促文字内容通常通り営業中材質ターポリン(防炎)加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86449799imei2-S900×1800横タイプ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12841975imei2-ss450×900
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月12日
86449808imei2-L1800×3600横タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12841984imei2-sh450×1800
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
86449817imei2-LT3600×1800縦タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする