imei2-S 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 86449799

 

imei2-S 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 86449799
imei2-S 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 86449799

【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800
内容量1枚注文コード86449799品番imei2-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途
養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1800
タイプ
横タイプ
材質
ターポリン(防炎)
文字内容
通常通り営業中
取付方式
吊り下げ
加工内容
周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする