14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメントウェーブ型)

14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメントウェーブ型) - ミルウォーキーツール

MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm

回転数(min-1[r.p.m])5500内径(Φmm)20外径(Φmm)356内容量1個
注意
※MX FUEL 350 mm パワーカッター(MXF COS350-0G0 JP)専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8644919649-93-7140
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする