赤毛金巻ラック刷毛

赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店赤毛金巻ラック刷毛 - 尾崎亀商店

細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています

毛色赤毛主な用途細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布形状内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452443800649
200
199
219(税込)
4日以内出荷
864524598006524
265
259
285(税込)
4日以内出荷
864524688006630
265
259
285(税込)
4日以内出荷
864524778006735
265
259
285(税込)
4日以内出荷
864524868006840
285
279
307(税込)
5日以内出荷
864524958006950
315
309
340(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする