カメラセレクター

カメラセレクター - Bullcon

トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)

用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。適合車種ハイエース仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)メーカートヨタ内容量1個
注意
※ホームページ適合表をご確認ください。
※フロント及びサイドカメラなどの追加カメラ映像はナビゲーションのみに表示されます。ミラー内には表示されません。
※ガイドラインはリアカメラ内で合成されています。追加カメラ映像には表示されません。また、リアカメラのガイドラインは非表示に出来ません。
※「R」レンジ時のバックモニター映像はナビゲーション、ミラー内の両方に表示されます。ただし、スイッチ操作しフロント及びサイドカメラ映像に切り替えた場合、ミラー内にはバックモニター映像、ナビゲーションにはフロント及びサイドカメラ映像が表示されます。
※カメラ映像切替時やミラー内のバックカメラ映像にノイズが発生している場合、ナビゲーション表示映像にもノイズが発生します。
※純正オプションカメラの仕様変更により、本製品が対応出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86453028AV-CS250
18,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする