LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ - Bullcon

LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。

バルブ種類HIR2使用電圧(V)12/24消費電力(W)40光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86453134BLH-60HIR
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする