曜日別特売

LEDフォグバルブ

LEDフォグバルブ - Bullcon

従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。

バルブ種類H11LED色白色光束(Lm)1800/1灯消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86456519SLL-F11W
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする