ハイパーLEDバルブ

ハイパーLEDバルブ - Bullcon

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。

LED
OSRAM 3030
HIGH POWER LED
用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+16動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)80(2LED)消費電流(mA)150内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86456625SLL-S25SA
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする