曜日別特売
モノタロウ

広口瓶 中栓付

広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ広口瓶 中栓付 - モノタロウ
(32件のレビュー)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。

用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13469236-1本100mL
84
92(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469245-1箱(480本)100mL
36,980
40,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469254-1本250mL
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469270-1箱(240本)250mL
23,980
26,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469279-1本500mL
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469288-1箱(120本)500mL
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469297-1本1L
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469306-1箱(60本)1L
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 試薬等保管用

広口で中栓があるのが良いです。実際は使い捨てで使用しているので希望はもう少し安いとさらにうれしいですね

2026-03-16
用途: 地下水サンプルの運搬用
建設業・工事業

正直、安ければ何でも良い。
水を運ぶので漏れたら困るのだが、漏れは一切無い。
そういう意味では目的をしっかり果たしてくれる。
大量購入(一箱とか)時の割引があれば嬉しいのだが。

2026-03-13
用途: いつものボトル

油性製品のサンプルボトルに購入しております。
内蓋があるので漏れにくく、重宝しております。

2026-03-08
用途: 塗料保管
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

密閉が完璧です 色合わせ後に保管用として利用しました。再度使用する際の混ぜ合わせにも便利でシェーカーの様に振って使用しました。大きいサイズも購入検討中です

2025-11-30
用途: ラッカー塗料の小分け

ラッカー塗料を薄めて使用する際の小分け用に使用。長く愛用しています。適度な価格でなのでシンナーで清掃して再利用しなくて助かる。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: 液体肥料のサンプル入れ
卸売・小売業

中蓋がついており、密封できるため、液漏れの心配が解消されました。

2025-12-26
用途: 釣行時
金融・保険業

磯釣りの時のカップラーメン用の水の持ち運びに使ってます。漏れないし洗いやすくていいです。

2025-10-04
用途: 殺虫剤の小分け保存用
製造業

中蓋がついており、簡単に開けられないようになっているので、殺虫剤などの小分け用に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする