曜日別特売

インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式

インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。

適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645814714142-F11.246
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする