曜日別特売

インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.

インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。

差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106セット数10ヶ組ケース寸法(mm)W190×H59×T45穴角6角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645870714209M
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする