Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。
差込角(inch)
1/2
セット内容
ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数
18ヶ組
ケース寸法(mm)
W310×H90×T48
穴角
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458716
14210M
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください