Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)
1/2
セット内容
3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数
14ヶ組
ケース寸法(mm)
W310×H90×T48
穴角
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458734
14210X
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください