曜日別特売

1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)

1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。
ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。
ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。

差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645874314145M.110-17MB
3,860
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする