3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式

3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。
インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。

差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645876813760-50B
2,960
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする