タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093314CMK2-LB-32-251個25
5,500
4,851
5,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
02093323CMK2-LB-32-501個50
5,720
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093332CMK2-LB-32-751個75
5,940
5,107
5,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093287CMK2-LB-32-1001個100
6,270
5,342
5,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093296CMK2-LB-32-1501個150
6,930
5,907
6,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093305CMK2-LB-32-2001個200
7,590
6,338
6,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
39943626CMK2-LB-32-25-I1本25
6,590
5,880
6,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943635CMK2-LB-32-25-Y1本25
7,250
6,373
7,010(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943644CMK2-LB-32-25-T2H-R1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943653CMK2-LB-32-25-T2H-R-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943662CMK2-LB-32-25-T2H-R-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943671CMK2-LB-32-25-T2H-H1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943687CMK2-LB-32-25-T2H-H-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943696CMK2-LB-32-25-T2H-H-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943705CMK2-LB-32-25-T2H-D1本25
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943714CMK2-LB-32-25-T2H-D-I1本25
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943723CMK2-LB-32-25-T2H-D-Y1本25
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943732CMK2-LB-32-25-T2V-R1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943741CMK2-LB-32-25-T2V-R-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943757CMK2-LB-32-25-T2V-R-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943766CMK2-LB-32-25-T2V-H1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943775CMK2-LB-32-25-T2V-H-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943784CMK2-LB-32-25-T2V-H-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943793CMK2-LB-32-25-T2V-D1本25
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943802CMK2-LB-32-25-T2V-D-I1本25
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943811CMK2-LB-32-25-T2V-D-Y1本25
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943827CMK2-LB-32-25-T3H-R1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943836CMK2-LB-32-25-T3H-R-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943845CMK2-LB-32-25-T3H-R-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943854CMK2-LB-32-25-T3H-H1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943863CMK2-LB-32-25-T3H-H-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943872CMK2-LB-32-25-T3H-H-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943881CMK2-LB-32-25-T3H-D1本25
12,220
11,920
13,112(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943897CMK2-LB-32-25-T3H-D-I1本25
13,310
13,107
14,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943906CMK2-LB-32-25-T3H-D-Y1本25
13,970
13,413
14,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943915CMK2-LB-32-25-T3V-R1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943924CMK2-LB-32-25-T3V-R-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943933CMK2-LB-32-25-T3V-R-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943942CMK2-LB-32-25-T3V-H1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943951CMK2-LB-32-25-T3V-H-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943967CMK2-LB-32-25-T3V-H-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943976CMK2-LB-32-25-T3V-D1本25
12,220
11,920
13,112(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943985CMK2-LB-32-25-T3V-D-I1本25
13,310
13,107
14,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39943994CMK2-LB-32-25-T3V-D-Y1本25
13,970
13,413
14,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944003CMK2-LB-32-50-I1本50
6,810
6,108
6,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944012CMK2-LB-32-50-Y1本50
7,470
6,533
7,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944021CMK2-LB-32-50-T2H-R1本50
8,970
8,347
9,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944037CMK2-LB-32-50-T2H-R-I1本50
10,060
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944046CMK2-LB-32-50-T2H-R-Y1本50
10,720
9,840
10,824(税込)
4日以内出荷
返品不可
39944055CMK2-LB-32-50-T2H-H1本50
8,970
8,347
9,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする