CMK2-LB-32-25-T2H-H タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD 39943671

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CMK2-LB-32-25-T2H-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はストローク・付属品・内容量など396種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ストローク(mm)
25
付属品
-
注文コード
39943671
品番
CMK2-LB-32-25-T2H-H
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥9,020
販売価格(税別)
¥8,200

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)
25
付属品
-
接続口径
Rc1/8
形式
軸方向フート形(両側)
クッション
ゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
23
作動方式
復動形
寸法D(mm)
33.6
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
6
使用流体
圧縮空気
寸法V(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
12
寸法LD(mm)
7
寸法LH(mm)
30
寸法LS(mm)
62
寸法LT(mm)
3.2
ストローク長さの許容差
0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)
寸法LB(mm)
12
寸法LC(mm)
23
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法LA(mm)
150
寸法HA(mm)
35
寸法LF(mm)
0
寸法LG(mm)
115
寸法LL(mm)
69
寸法LI(mm)
20
スイッチ数
ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
0.424
寸法LR(mm)
46
寸法KK(mm)
M10×1.25
寸法WF(mm)
23
スイッチ形番
T2H
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする