曜日別特売

繰り返し使えるろ過袋

繰り返し使えるろ過袋 - ネクストリー繰り返し使えるろ過袋 - ネクストリー繰り返し使えるろ過袋 - ネクストリー

凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。
不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。
通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。
ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。

用途脱水用ろ過袋寸法(mm)600×900作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物内容量1袋(5枚)
注意
※汚泥(フロック)が細かい場合は、抜ける場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763706-(粗目)60メッシュ
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86764038-(細目)120メッシュ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

ビーカー試験:繰り返し使えるろ過袋(粗目)60メッシュ
素材別ろ過時間比較試験:不織布、ろ過袋60メッシュ、ろ過袋120メッシュのろ過時間を比較
使い方:繰り返し使えるろ過袋、ろ過かご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする