曜日別特売

ろ過かご

ろ過かご - ネクストリーろ過かご - ネクストリーろ過かご - ネクストリーろ過かご - ネクストリー

PE(ポリエチレン)製のろ過かごです。
繰り返し使えるろ過袋(600×900mm)がピッタリ入る大きさです。
PE製の籠(かご)は通気性・水切れなど竹製品の良さと、衛生面・作業性の良さの両方を兼ね備えています。

用途脱水用ろ過かご形状円柱状、底面に穴水色材質PE(ポリエチレン)製外寸(mm)Φ327×338有効内寸(mm)Φ265×330内容量(L)20.5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763767-
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

使い方:繰り返し使えるろ過袋、ろ過かご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする