プランターカバー ロープ

プランターカバー ロープ - 東洋ケースプランターカバー ロープ - 東洋ケース

スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン

材質綿、麻、不織布、PEアイボリー号数3~4サイズスクエア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×170×150質量(g)308内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763873PP-PCSQ-R-IV
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする