東洋ケース
ハンギングプランターカバー ペーパー
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのクラフト紙の質感とシンプルなデザイン
材質
(本体)紙、PE、(ハンギング)綿
色
グレー
号数
3~4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×140+400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763907
PP-HPCS-P-GY
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください