理科実験スタンド

理科実験スタンド - 島津理化理科実験スタンド - 島津理化理科実験スタンド - 島津理化

支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。

支柱径(Φmm)12高さ(mm)660材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757293112-110GIS-A支柱、ベース(角型)、吊り棒、自在ばさみ(クリップ式)、支持環
オープン
33,600
36,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
86757309112-130GIS-B支柱、ベース(コの字型)、吊り棒、自在ばさみ(クリップ式)、支持環
オープン
28,000
30,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする