日油
グリセリン 工業用(一般工業用)
(1件のレビュー)
用途
工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質
名称
グリセリン
色
無色透明
色数
30↓(ハーゼン)
密度
1.257↑(20℃)
適合
塩化物試験/還元性物質試験
仕様
【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(22kg)
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757923
DG
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません