曜日別特売

グリセリン 工業用(精製タイプ)

グリセリン 工業用(精製タイプ) - 日油
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・医薬品関連色数10↓(ハーゼン)密度1.257↑(20℃)適合塩化物試験/還元性物質試験仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓名称グリセリン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性内容量1缶(22kg)
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757939RG
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする