日油
グリセリン 工業用(非危険物)
色数
10↓(ハーゼン)
密度
1.221~1.230(20℃)
仕様
【グリセリン分】84~87%、【強熱残分】0.03↓%
名称
グリセリン
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(22kg)
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757948
グリセリン85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません