日油
グリセリン 食品添加物適合品
用途
溶剤・希釈剤
含有量(%)
98.5↑
適合
確認試験/還元性物質
比重
1.260~1.264(20/20℃)
仕様
【重金属(μg/g)】5.0↓、【ヒ素(μg/g)】2.0↓、【塩化物(%)】0.003↓、【強熱残分(%)】0.01↓
名称
グリセリン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(22kg)
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757957
食添グリセリン
オープン
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません