曜日別特売

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P - ケージーパルテック
(3件のレビュー)

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません

用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
全28種類を絞り込む
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86760529AF35PP01-10001本(1000mm)【タイヤ】P01パールグレイ1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760538AF35PP01-20001本(2000mm)【タイヤ】P01パールグレイ2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760547AF35PP03-10001本(1000mm)【タイヤ】P03グレイ1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760556AF35PP03-20001本(2000mm)【タイヤ】P03グレイ2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760565AF35PP04-10001本(1000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760574AF35PP04-20001本(2000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760583AF35PP05-10001本(1000mm)【タイヤ】P05ブラック1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760599AF35PP05-20001本(2000mm)【タイヤ】P05ブラック2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760608AF35PP06-10001本(1000mm)【タイヤ】P06アイボリー1
1,890
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760617AF35PP06-20001本(2000mm)【タイヤ】P06アイボリー2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760626AF35PP08-10001本(1000mm)【タイヤ】P08ベージュ1
1,890
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760635AF35PP08-20001本(2000mm)【タイヤ】P08ベージュ2
3,780
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760644AF35PP09-10001本(1000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン1
1,890
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760653AF35PP09-20001本(2000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760669AF35PP10-10001本(1000mm)【タイヤ】P10ブラウン1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760678AF35PP10-20001本(2000mm)【タイヤ】P10ブラウン2
3,780
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760687AF35PP11-10001本(1000mm)【タイヤ】P11チョコレート1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760696AF35PP11-20001本(2000mm)【タイヤ】P11チョコレート2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760705AF35PP12-10001本(1000mm)【タイヤ】P12イエロー1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760714AF35PP12-20001本(2000mm)【タイヤ】P12イエロー2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760723AF35PP14-10001本(1000mm)【タイヤ】P14レッド1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760739AF35PP14-20001本(2000mm)【タイヤ】P14レッド2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760748AF35PP15-10001本(1000mm)【タイヤ】P15エンジ1
1,890
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760757AF35PP15-20001本(2000mm)【タイヤ】P15エンジ2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760766AF35PP16-10001本(1000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン1
1,890
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760775AF35PP16-20001本(2000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン2
3,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760784AF35PP20-10001本(1000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー1
1,890
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760793AF35PP20-20001本(2000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー2
3,780
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 階段の滑り止め
株式会社アンダンテサービス業

1mの商品を何本か購入し階段幅にカットして使用しています。
注意点としてはゴムタイヤは1mではなく繋がって一巻きに成っています。
本体はたくさん穴が開いていてカットするには便利です。
1つ欲を言えば穴にざぐりがあると嬉しいです。

対象商品 : 86760644
2024-05-18
用途: 屋内階段の滑り止めに使用した。
株式会社精研建設業・工事業

作業も容易で扱いやすい商品である。
価格の安価と思う。

対象商品 : 86760626
2023-01-18
用途: 屋外階段の滑り止めとして
有限会社スクラム

価格的に安く4階から1階への前階段に設置できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする