曜日別特売
AF35PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 86760565

※使用例

AF35PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 86760565
AF35PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 86760565
AF35PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 86760565

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
色【タイヤ】P04ペールグレイ
内容量1本(1000mm)注文コード86760565品番AF35PP04-1000
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません

用途
塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
色
【タイヤ】P04ペールグレイ
長さ(m)
1
仕様
【フラットエンド(別売)】FE35RAP04
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
仕上
【金代】B2シルバー
穴ピッチ(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-18
用途: 階段の滑り止め
建設業・工事業

価格も安く製品もしっかりした物です。納期も遅すぎず工程に間に合いました。

2025-03-17
用途: 階段の滑り止め
株式会社アンダンテ 様(サービス業)

1mの商品を何本か購入し階段幅にカットして使用しています。
注意点としてはゴムタイヤは1mではなく繋がって一巻きに成っています。
本体はたくさん穴が開いていてカットするには便利です。
1つ欲を言えば穴にざぐりがあると嬉しいです。

対象商品 : 86760644
2024-05-18
用途: 屋内階段の滑り止めに使用した。
株式会社精研 様(建設業・工事業)

作業も容易で扱いやすい商品である。
価格の安価と思う。

対象商品 : 86760626
2023-01-18
用途: 屋外階段の滑り止めとして
有限会社スクラム 様

価格的に安く4階から1階への前階段に設置できました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする