曜日別特売

これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止

これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護カバー エアソケット用 キズ防止 - GAONA(ガオナ)

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
落としたりぶつけたりした時の衝撃から守るだけでなく、対象物に接触した時の故障、キズを防ぎます。
冬季作業時のエアソケットの冷たさを緩和します。
エアソケットの形状やネジサイズに合わせて、カットして使用できます。
20型のナットソケット、内ネジ用ソケットに取付けできます。

用途エアソケットを衝撃から守るための保護カバー材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【ワンタッチ接続】20型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758298GA-JM022
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする