好川産業
ブルーシート 薄手
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
色
青
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
80
タイプ
薄手
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
内容量
1枚
注意
※完全防水ではありません。
※シートやハトメ部分に負荷がかかると破れなどにつながる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763225
111992
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください