好川産業
ブルーシート#3000
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
厚さ
#3000
色
青
形状
折りたたみタイプ
内容量
1枚
注意
※完全防水ではありません。
※シートやハトメ部分に負荷がかかると破れなどにつながる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメピッチ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763234
112418
88
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
86763243
111991
90
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください