好川産業
ブルーシートロール
ハトメの無いロールタイプです。
コストパフォーマンスに優れており建築現場やレジャー・施設など幅広くご使用いただけます。
用途
土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
タイプ
薄手
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763259
111972
1.8×100
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86763268
111971
0.9×100
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください