坂爪製作所(sakazume)
ジョイントヘラ
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途
ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに
厚さ(mm)
約0.5~1.0(ブレード)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約109×32×14.5(グリップ)
穴径(Φmm)
7(ハトメ付)
材質
ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
型式
ブレード幅(mm)
ブレード長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764257
7101
約211
S
約100
約102
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86764266
7102
約214
M
約155
約104
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86764275
7103
約234
L
約210
約124
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください