曜日別特売

ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード

ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード - ロジクール

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。
赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。
チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。
コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。
上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。
接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。
最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878667K855BG無線4 ± 0.419日本語レイアウトブルーグレーLogi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyメカニカル
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86764546K855GR無線4±0.419日本語レイアウトグラファイトLogi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy対応機種メカニカル
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86764555K855OW無線4±0.419日本語レイアウトオフホワイトLogi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy対応機種メカニカル
13,980
15,378(税込)
当日出荷
03878676K855RO無線4 ± 0.419-ローズLogi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyメカニカル
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする