近江屋ロープ
ポリエチレンロープ 8mm×55m
軽量かつ耐水性・耐候性良し。
獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。
支線用ロープとして。
その他、カットしていろいろな用途に使用可能。
手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途
農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)
8
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764756
PE 8mm×55m 黄
55
ポリエチレン
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください