アイネックス
ファン用電源延長ケーブル
ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。
設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状
マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
ファン用3ピン
コネクタ2
ファン用3ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764817
CA-092A
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
86764808
CA-090A
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください