曜日別特売

PWMファン用電源延長リボンケーブル

PWMファン用電源延長リボンケーブル - アイネックス

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
3ピンファンも取り付けられます。
マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

ケーブル長(cm)50コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスブラックケーブル長(m)0.5内容量1本
注意
※ファンは3ピンのため、PWMコントロール機能は使えません。
※1ピン分突出するので、コネクタ周りが空いている必要があります。また、ピンの周りにシュラウド (側壁) がある場合は挿入できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764869CA-099A
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする