曜日別特売

ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ

ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ - アイネックス

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。

ケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)ブラック内容量1本
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764966CA-USB12VA
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする