曜日別特売

二股電源変換ケーブル

二股電源変換ケーブル - アイネックス

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。
SATA機器の増設に便利です。

ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン×2内容量1本
注意
※電源自体の容量にご注意ください。
※SATA電源コネクタはDevSleepと3.3V供給に対応しません。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764984D2-1501SAC
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする