曜日別特売

電源延長ケーブル

電源延長ケーブル - アイネックス電源延長ケーブル - アイネックス

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。
離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。

ケーブル長(cm)50コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765036WA-048C
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする