ATX12V用電源延長ケーブル

ATX12V用電源延長ケーブル - アイネックスATX12V用電源延長ケーブル - アイネックス

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。

ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765158PX-007Bイエロ/ブラック
オープン
459
505(税込)
当日出荷
86765167PX-007B-BKブラック
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする