EPS12V用電源延長ケーブル

EPS12V用電源延長ケーブル - アイネックス

電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

ケーブル長(cm)10コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスブラック変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)内容量1本
注意
※PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。
※電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765203PX-013A
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする