電源変換ケーブル

電源変換ケーブル - アイネックス

電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。
最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。

ケーブル長(cm)6.5コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)内容量1本
注意
※電源ユニット側がラッチ付きの場合、ラッチコネクタの構造上、ラッチなしよりも抜けやすいです。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765368SA-075B
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする